Startseite

SIEMENS - SIE3RT20381NP34 CONTS2 37KW 2L,2R UC 175-280V VT - 3RT20381NP34

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 175...280 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 37 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 175...280 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 90 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

312 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209940994

Artikelnummer

SIE3RT20381NP34

Herstellernummer

3RT20381NP34

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

175...280 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

37 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

175...280 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

90 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

36.77494 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

175...280 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

80 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

-99999

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

55 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

55 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

174 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

Questo contattore di potenza è progettato per il comando efficace dei motori, con un'ampia gamma di funzionalità e competenze integrate.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: AC-3e/AC-3
  • Corrente nominale: 80 A
  • Potenza: 37 kW / 400 V
  • Poli: 3
  • Tensione di alimentazione: AC/DC 175...280 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Varistore integrato
  • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
  • Morsetti: a vite
  • Grandezza costruttiva: S2
  • Blocchetto di contatti ausiliari: rimovibile

Vantaggi per il cliente:

  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta
  • Elevata affidabilità di contatto
  • Combinabilità con altri componenti della partenza
  • Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link)
  • Riduzione della complessità del montaggio grazieai blocchetti di contatti ausiliari integrati
  • Cablaggio semplificato con connessioni frontali
  • Tropicalizzati e omologati a livello mondiale (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready
  • Disponibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC
  • Collegamento rapido grazie a morsetti a molla, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
  • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
  • Moduli di collegamento e funzionali che riducono l'onere di cablaggio

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie