SIEMENS - SIE3RT20381AF04 CONTATTORE, AC3 37KW 2NO,2NC AC110V 50HZ - 3RT20381AF04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 37 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 90 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
312 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209940871
Artikelnummer
SIE3RT20381AF04
Herstellernummer
3RT20381AF04
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
90 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
36.77494 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
80 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
55 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
55 mm
Höhe:
114 mm
Tiefe:
174 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


