Startseite

SIEMENS - SIE3RT20373NP30 CONTS2 30KW 1L,1R UC 175-280V ML - 3RT20373NP30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 175...280 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 30 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 175...280 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 80 A

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

312 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209941731

Artikelnummer

SIE3RT20373NP30

Herstellernummer

3RT20373NP30

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

175...280 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

30 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

175...280 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

80 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

50 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

175...280 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

65 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

55 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

55 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

130 mm

    Contattore di potenza

    Il Contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori con un'affidabilità elevata in una forma costruttiva compatta.

    Dettagli tecnici:

    • Classe di utilizzo: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 65 A
    • Potenza: 30 kW / 400 V
    • Numero di poli: 3
    • Tensione di controllo: AC/DC 175...280 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Varistore integrato
    • Contattiausiliari: 1 NO + 1 NC
    • Tipo di morsetti: morsetti a vite e morsetti a molla
    • Grandezza costruttiva: S2
    • Tropicalizzato e omologato (IEC, UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata affidabilità di contatto e compattezza nella forma costruttiva.
    • Combinabilità con altri componenti per un'ottimale configurazione.
    • Blocco di contatti ausiliari integrato per ridurre la complessità del montaggio.
    • Connessioni frontali per semplificare il cablaggio.
    • Disponibilità di diversi accessori uniformemente compatibili con tutte le grandezze costruttive.
    • Moduli di collegamento e sistema di alimentazioneper una significativa riduzione dell'onere di cablaggio.
    • Sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente e sempre aggiornato.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie