Startseite

SIEMENS - SIE3RT20373NB30 CONTS2 30KW 1L,1R UC 20-33V ML - 3RT20373NB30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 20...33 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 30 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20...33 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 80 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

312 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209941717

Artikelnummer

SIE3RT20373NB30

Herstellernummer

3RT20373NB30

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

20...33 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

30 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20...33 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

80 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

30 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

50 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

20...33 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

65 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

55 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

55 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

130 mm

    Contattore di potenza

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, combinando grande potenza e affidabilità in una forma costruttiva compatta.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 65 A
    • Potenza: 30 kW / 400 V
    • Configurazione: 3 poli
    • Tensione di comando: AC/DC 20...33 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Varistore integrato
    • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
    • Circuito principale: morsetti a vite
    • Circuito di comando e circuito ausiliario: morsetti a molla
    • Grandezza costruttiva: S2

    Vantaggi per il cliente:

    • Combinazioni testate in fabbrica per diversi componenti di partenza
    • Collegamento ottimale al controllore tramite modalità varie (parallelo, AS-i, IO-Link)
    • Blocchetti di contatti ausiliari integrati che semplificano il montaggio
    • Connessioni frontali per un cablaggio semplice e veloce
    • Certificati a livello mondiale (IEC e UL/CSA) e pronti per IE3/IE4
    • Configurabili con morsetti a vite o a molla per connessioni rapide e resistenti
    • Tutti gli accessori sono uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
    • Moduli di collegamento e funzionali che riducono l'onere di cablaggio

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie