Startseite

SIEMENS - SIE3RT20373KB443MA0 CONTATTOREAC3:30KW 2NO+2NC DC 24V - 3RT20373KB443MA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 30 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 80 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

312 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621010083

Artikelnummer

SIE3RT20373KB443MA0

Herstellernummer

3RT20373KB443MA0

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

30 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

80 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

36.77494 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

65 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

55 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

55 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

178 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori e circuiti ausiliari, ideale per il collegamento diretto a apparecchiature di comando elettroniche.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: AC-3e/AC-3
  • Corrente: 65 A
  • Potenza: 30 kW / 400 V
  • Poli: 3
  • Tensione di controllo: DC 24 V
  • Intervallo di controllo: 0,8-1,2* Uc
  • Varistore integrato: Sì
  • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
  • Tipo di morsetti: circuito principale a vite, circuito di comando e ausiliario a molla
  • Grandezza costruttiva: S2
  • Adatto per uscite PLC: Sì
  • Blocco di contatti ausiliari: non rimovibile
  • Tropicalizzato: Sì
  • Omologazione mondiale: IEC e UL/CSA
  • IE3/IE4ready: Sì
  • Collegamento rapido: con morsetti a molla available

Vantaggi per il cliente:

  • Componente fondamentale del sistema componibile SIRIUS, con prodotti perfettamente accordati
  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta
  • Elevata affidabilità di contatto
  • Facile combinabilità con altri componenti nella partenza
  • Combinazioni di apparecchi già testate in fabbrica
  • Blocco di contatti ausiliari integrati che riduce la complessità del montaggio
  • Connessioni frontali che semplificano il cablaggio
  • Dispositivi esenti da manutenzione e resistenti alle vibrazioni
  • Sistema modulare semplice, efficiente e sempre attuale

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie