SIEMENS - SIE3RT20371SB30 CONT.30KW1L,1RUC20-33VVTF-PLC-IN - 3RT20371SB30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 21...33 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 30 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 21...33 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 80 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
312 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621087283
Artikelnummer
SIE3RT20371SB30
Herstellernummer
3RT20371SB30
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
21...33 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
21...33 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
80 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
36.77494 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
21...33 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
65 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
55 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
55 mm
Höhe:
114 mm
Tiefe:
130 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori con grande potenza in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente: 65 A
- Potenza: 30 kW / 400 V
- Poli: 3 poli
- Tensione: AC/DC 21...33 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Varistore integrato
- Contatti ausiliari: 1 NC
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S2
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- IE3/IE4 ready
Vantaggi per il cliente:
- Elevata affidabilità di contatto.
- Combinabilità versatile con altri componenti nella partenza motore.
- Collegamento adatto al controllore per applicazioni di sicurezza.
- Riduzione della complessità del montaggio grazie al blocchetto di contatti ausiliari integrati.
- Ampio campo di tensione AC/DC e ingresso di comando da PLC.
- Numerosi accessori disponibili per ridurre l'onere di cablaggio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


