SIEMENS - SIE3RT20371AP04 CONTS2 30KW 2L,2R 230V 50HZ VT - 3RT20371AP04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 30 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 80 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 30 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
312 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209940413
Artikelnummer
SIE3RT20371AP04
Herstellernummer
3RT20371AP04
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
80 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
30 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
50 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
65 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
55 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
55 mm
Höhe:
114 mm
Tiefe:
174 mm
- AC-3e/AC-3, 65 A, 30 kW / 400 V
- 3 poli, AC 230 V, 50 Hz
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Morsetti a vite, grandezza costruttiva: S2
- Blocchetto di contatti ausiliari rimovibile
- Tropicalizzato, omologato in tutto il mondo (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Disponibile anche con morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni
- Combina potenza elevata in una forma costruttiva compatta
- Facile montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati
- Connessioni frontali per un cablaggio semplice
- Molte combinazioni di apparecchi già testate in fabbrica peruna maggiore affidabilità
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
- Riduzione notevole dell'onere di cablaggio grazie ai moduli di collegamento e funzionali
Contattore di potenza
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, unendo grande potenza, forma compatta e elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


