Startseite

SIEMENS - SIE3RT20371AC24 CONTS2 30KW 2L,2R 24V 50-60HZ VT - 3RT20371AC24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 30 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 80 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 30 kW

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

312 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209940246

Artikelnummer

SIE3RT20371AC24

Herstellernummer

3RT20371AC24

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

30 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

80 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

30 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

50 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

65 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

55 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

55 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

174 mm

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando efficace di motori, offrendo una grande potenza in una forma costruttiva compatta e altamente affidabile.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 65 A
    • Potenza: 30 kW / 400 V
    • Poli: 3 poli
    • Tensione bobina: AC 24 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
    • Morsetti: a vite
    • Grandezza costruttiva: S2
    • Blocchetto di contatti ausiliari: rimovibile
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA, IE3/IE4ready

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplicità e riduzione della complessità di montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Connessioni frontali per un cablaggio facile e veloce.
    • Versatilità con configurazioni combinate già testate in fabbrica.
    • Opzioni di collegamento rapido e resistente alle vibrazioni con morsetti a molla disponibili.
    • Modularità del sistema SIRIUS per un cablaggio notevolmente semplificato.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie