SIEMENS - SIE3RT20363NF30 CONTS2 22KW 1L,1R UC 84-155V ML - 3RT20363NF30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 83...155 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 22 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 83...155 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 70 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
312 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209941595
Artikelnummer
SIE3RT20363NF30
Herstellernummer
3RT20363NF30
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
83...155 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
22 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
83...155 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
70 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
40 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
83...155 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
51 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
41 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
55 mm
Höhe:
114 mm
Tiefe:
130 mm
- Tipologia: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 51 A
- Potenza: 22 kW / 400 V
- Configurazione: 3 poli
- Tensione di controllo: AC/DC 83...155 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Varistore integrato
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti: circuito principale a vite, circuito di comando e ausiliario a molla
- Grandezza costruttiva: S2
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- IE3/IE4 ready
- Alta affidabilità di contatto e prestazioni elevate.
- Facile combinazione con altri componenti nella partenza.
- Complesso di montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Cablaggio semplificato con connessioni frontali.
- Disponibilità in diverse grandezze costruttive e ampia gamma di potenza.
- Collegamenti rapidi, esenti da manutenzione e resistenti alle vibrazioni grazie ai morsetti a molla.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Riduzione notevole dell'onere di cablaggio grazie ai moduli di collegamento e funzionali del sistema SIRIUS 3RV29.
Contattore di potenza
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo elevate prestazioni in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


