Startseite

SIEMENS - SIE3RT20361AH04 CONTS2 22KW 2L,2R 48V 50HZ VT - 3RT20361AH04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48...48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 22 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 70 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

312 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209939684

Artikelnummer

SIE3RT20361AH04

Herstellernummer

3RT20361AH04

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

48...48 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

22 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

70 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

29.419952 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

51 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

41 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

55 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

174 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori con grande potenza in una forma costruttiva compatta.

Dettagli tecnici:

  • Tipologia: AC-3e/AC-3
  • Corrente: 51 A
  • Potenza: 22 kW / 400 V
  • Numero di poli: 3
  • Tensione di controllo: AC 48 V
  • Frequenza: 50 Hz
  • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
  • Morsetti: a vite
  • Grandezza costruttiva: S2
  • Blocchetto di contatti ausiliari: rimovibile
  • Standard: omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready

Vantaggi per il cliente:

  • Alta affidabilità di contatto e combinabilità con altri componenti nella partenza.
  • Collegamenti ottimali al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
  • Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio.
  • Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
  • Disponibile anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
  • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
  • Moduli di collegamento e funzionali che riducono notevolmente l'onere di cablaggio.
  • Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente, sempre attuale.

Dichiarazione di non responsabilità:generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie