Startseite

SIEMENS - SIE3RT20353SB30 CONT.18,5KW1L,1RUC20-33VMLF-PLC-IN - 3RT20353SB30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 21...33 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 18.5 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 21...33 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 60 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

312 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621086927

Artikelnummer

SIE3RT20353SB30

Herstellernummer

3RT20353SB30

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

21...33 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

21...33 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

60 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

30 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

21...33 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

41 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

35 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

55 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

130 mm

    Contattore di potenza

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, fornendo un'operazione semplice ed efficiente.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente: 41 A
    • Potenza: 18,5 kW / 400 V
    • Numero di poli: 3
    • Tensione di comando: AC/DC 21...33 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Varistore integrato
    • Contatti ausiliari: 1 NC
    • Tipo di morsetti: circuito principale a vite, circuito di comando e circuito ausiliario a molla
    • Grandezza costruttiva: S2

    Vantaggi per il cliente:

    • Numerosi accessori disponibili, come kit di cablaggio per facilitarel'installazione.
    • Riduzione significativa dell'onere di cablaggio.
    • Flessibilità e modularità nel sistema SIRIUS.
    • Progettato per funzionare in modo efficiente e attuale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie