Startseite

SIEMENS - SIE3RT20353NF30 CONT,AC3 18.5KW 1NO,1NC 84 -155VAC-DC - 3RT20353NF30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 83...155 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 18.5 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 83...155 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 60 A

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

312 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209941441

Artikelnummer

SIE3RT20353NF30

Herstellernummer

3RT20353NF30

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

83...155 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

83...155 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

60 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

30 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

83...155 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

41 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

35 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

55 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

130 mm

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2 per il comando di motori, caratterizzato da grande potenza e affidabilità in una forma costruttiva compatta.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 41 A
    • Potenza: 18,5 kW / 400 V
    • Numero di poli: 3
    • Tensione di controllo: AC/DC 83...155 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Varistore integrato
    • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
    • Grandezza costruttiva: S2
    • Tipi di morsetti: vite e a molla
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Compatibilità: IE3/IE4 ready

    Vantaggi per il cliente:

    • Grande potenza in forma costruttiva compatta.
    • Elevata affidabilità di contatto con diverse combinazioni già testate in fabbrica.
    • Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
    • Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Cablaggio semplice con connessioni frontali.
    • Disponibilità di diverse grandezze costruttive e ampio campo di potenza.
    • Collegamento rapido,esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni con morsetti a molla.
    • Riduzione dell'onere di cablaggio grazie ai moduli di collegamento e funzionali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie