Startseite

SIEMENS - SIE3RT20353NB30 CONTS2 18,5KW 1L,1R UC 20-33V ML - 3RT20353NB30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 20...33 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 18.5 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20...33 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 60 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

312 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209941434

Artikelnummer

SIE3RT20353NB30

Herstellernummer

3RT20353NB30

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

20...33 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20...33 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

60 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

18.5 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

30 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

20...33 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

41 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

35 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

55 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

130 mm

    Contattore di potenza

    Il Contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, combinando grande potenza in una forma costruttiva compatta e alta affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 41 A
    • Potenza: 18,5 kW / 400 V
    • Poli: 3
    • Tensione di controllo: AC/DC 20...33 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Varistore integrato
    • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
    • Circuito principale: morsetti a vite
    • Circuito di comando e ausiliario: morsetti a molla
    • Grandezza costruttiva: S2

    Vantaggi per i clienti:

    • Combinazioni testate in fabbrica per una facile installazione.
    • Collegamento ottimale al controllore tramite diversi metodi (parallelo, AS-i o IO-Link).
    • Blocchetti di contatti ausiliari integrati per una riduzione della complessità di montaggio.
    • Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
    • Tropicalizzati e omologati a livello mondiale (IEC, UL/CSA) e pronti per IE3/IE4.
    • Varietà di grandezze costruttive e ampio campo di potenza per applicazioni in AC e DC.
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive, inclusi sganciatori ausiliari.
    • Moduli di collegamento e funzionali che riducono l'onere di cablaggio.
    • Sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente per sempre attuale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie