SIEMENS - SIE3RT20351NB30 CONTS2 18,5KW 1L,1R UC 20-33V VT - 3RT20351NB30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 20...33 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 18.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20...33 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 60 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
107 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209939400
Artikelnummer
SIE3RT20351NB30
Herstellernummer
3RT20351NB30
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
20...33 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20...33 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
60 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
18.5 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
30 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
20...33 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
41 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
35 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
55 mm
Höhe:
114 mm
Tiefe:
130 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 41 A
- Potenza: 18,5 kW / 400 V
- Numero di poli: 3
- Tensione di controllo: AC/DC 20...33 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Varistore integrato
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Grandezza costruttiva: S2
- Tropicalizzato e omologato a livello mondiale (IEC, UL/CSA)
- IE3/IE4ready
- Combina potenza e compattezza, riducendo lo spazio richiesto nell'installazione.
- Facilita l'assemblaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Semplifica il cablaggio con connessioni frontali e possibilità di collegamenti rapidi con morsetti a molla.
- Modularità che consente il collegamento ottimale a controllori mediante AS-i o IO-Link.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive, aumentando la flessibilità.
- Riduce l'onere di cablaggio grazie a moduli di collegamento e sistemi di alimentazione SIRIUS 3RV29.
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo un'elevata potenza in una forma costruttiva compatta e un'affidabilità ottimale.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


