SIEMENS - SIE3RT20351AL20 CONTS2 18.5KW 1NO+1NC 230V AC 50/60HZ - 3RT20351AL20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 18.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 60 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 18.5 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
312 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209939165
Artikelnummer
SIE3RT20351AL20
Herstellernummer
3RT20351AL20
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
60 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
18.5 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
30 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230...230 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
41 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
35 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
55 mm
Höhe:
114 mm
Tiefe:
130 mm
- AC-3e/AC-3, 41 A
- Potenza: 18,5 kW / 400 V
- 3 poli, AC 230 V, 50/60 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti a vite
- Grandezza costruttiva: S2
- Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4ready
- Disponibili anche con morsetti a molla
- Combina facilmente con altri componenti nel sistema SIRIUS
- Combinazioni pre-testate in fabbrica riducono i tempi di installazione
- Collegamento ottimale al controllore tramite diverse modalità
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati semplificano il montaggio
- Connessioni frontali per un cablaggio semplice e rapido
- Accessori uniformi adatti a tutte le grandezze costruttive
- Modulo di collegamento e sistema di alimentazione SIRIUS per ridurre l’onere di cablaggio
- Un sistema modulare semplice ed efficiente
Contattore di potenza
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e alta affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


