Startseite

SIEMENS - SIE3RT20351AG24 CONTS2 18.5KW 2NO+2NC 110VAC 50/60HZ - 3RT20351AG24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 18.5 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 60 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

312 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209939097

Artikelnummer

SIE3RT20351AG24

Herstellernummer

3RT20351AG24

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

60 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

22.064964 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...110 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

41 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

35 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

55 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

174 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, con alta potenza in una forma costruttiva compatta e affidabilità elevata di contatto.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: AC-3e/AC-3
  • Corrente: 41 A
  • Potenza: 18,5 kW / 400 V
  • Poli: 3
  • Tensione: AC 110 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
  • Morsetti: a vite
  • Grandezza costruttiva: S2
  • Blocchetto di contatti ausiliari: rimovibile

Vantaggi per il cliente:

  • P parte integrante del sistema componibile SIRIUS con prodotti perfettamente accordati
  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta
  • Elevata affidabilità di contatto
  • Combinabili in diversi modi con altri componenti
  • Collegamento ottimale al controllore
  • Blocchetti di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio
  • Connessioni frontali per un cablaggio semplice
  • Tropicalizzati, omologati in tutto il mondo (IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready
  • Con morsetti a vite e a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni
  • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
  • Modulo di collegamento e sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29 per ridurre l'onere di cablaggio
  • Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente e sempre attuale

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie