SIEMENS - SIE3RT20351AB001AA0 CONTS2 18,5KW 1L,1R 24V 50HZ VT M.OR. - 3RT20351AB001AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 18.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 60 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
312 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209938991
Artikelnummer
SIE3RT20351AB001AA0
Herstellernummer
3RT20351AB001AA0
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
60 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
30 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
41 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
35 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
55 mm
Höhe:
114 mm
Tiefe:
130 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 41 A
- Potenza nominale: 18,5 kW / 400 V
- Poli: 3
- Controllo: AC 24 V, 50 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Tipo di morsetti: Morsetti a vite
- Grandezza costruttiva: S2
- Posizione di montaggio: Verticale
- Tropicalizzato: Sì, omologato IEC e UL/CSA
- Compatibilità IE3/IE4: Pronto
- Disponibile in varie grandezze costruttive e potenze per AC e DC
- Tipo di morsetto: Morsetti a molla per collegamento rapido e resistente alle vibrazioni
- Alta affidabilità dei contatti, riducendo i fermi macchina.
- Facile combinazione con altri componenti grazie a test già effettuati in fabbrica.
- Collegamento ottimale al controllore, semplificando l'impianto.
- Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Cablaggio semplificato con connessioni frontali.
- Sistema modulare SIRIUS riduce notevolmente l'onere di cablaggio, rendendo il sistema semplice ed efficiente.
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


