Startseite

SIEMENS - SIE3RT20281DB40 CONTACTOR,AC3:18,5KW 1NO+1NC DC24V W.VAR - 3RT20281DB40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 18.5 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 50 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

83 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621051284

Artikelnummer

SIE3RT20281DB40

Herstellernummer

3RT20281DB40

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

50 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

25 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

38 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

22 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

102 mm

Tiefe:

107 mm

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2 per il comando di motori, con elevate prestazioni in una forma compatta.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 38 A
    • Potenza: 18,5 kW / 400 V
    • Poli: 3
    • Tensione di controllo: DC 24 V
    • Varistore innestato
    • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
    • Morsetti: a vite
    • Grandezza costruttiva: S0
    • Tropicalizzato e omologato (IEC, UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata affidabilità di contatto e grande potenza in spazi ridotti.
    • Combinabilità con altri componenti per una flessibilità massima nelle applicazioni.
    • Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Connessioni frontali facilitano il cablaggio.
    • Configurazioni multiple disponibili per ogni esigenza di potenza in AC e DC.
    • Accessori uniformi per tutte le grandezze costruttive per una versatilità ampliata.
    • Modulo di collegamento e sistema SIRIUS 3RV29 riducono notevolmente l’onere di cablaggio.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie