Startseite

SIEMENS - SIE3RT20281BG40 CONT18.5KW,1L,1R,DC 125V,S0 VT - 3RT20281BG40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 18.5 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 125...125 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 50 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

116 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209898431

Artikelnummer

SIE3RT20281BG40

Herstellernummer

3RT20281BG40

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

125...125 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

50 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

25 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

38 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

22 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

107 mm

    Contattore Di Potenza SIRIUS 3RT2

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2 per il comando di motori, caratterizzato da grande potenza in una forma costruttiva compatta e elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Contattore di potenza, AC-3e/AC-3
    • Corrente: 38 A
    • Potenza: 18,5 kW / 400 V
    • Pole configuration: 3 poli
    • DC: 125 V
    • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
    • Morsetti: a vite e a molla
    • Grandezza costruttiva: S0
    • Tropicalizzati e omologati a livello mondiale (IEC e UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata potenza in formato compatto, riducendo lo spazio occupato.
    • Combinabilità con altri componenti per una partenza flessibile.
    • Collegamento ottimale al controllore tramite parallelo, AS-i o IO-Link.
    • Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Cablaggio facile grazie alle connessioni frontali.
    • Accessori uniformemente adatti a tutte le grandezze costruttive.
    • Riduzione significativa dell'onere di cablaggio grazie ai moduli di collegamento.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie