Startseite

SIEMENS - SIE3RT20281AN20 CONT18.5KW,1L,1R,AC 220V 50-60HZ,S0 VT - 3RT20281AN20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 18.5 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 50 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

111 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209840010

Artikelnummer

SIE3RT20281AN20

Herstellernummer

3RT20281AN20

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

50 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

25 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220...220 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

38 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

22 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

97 mm

    Contattore di potenza

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2 per il comando di motori, combinando grande potenza in una forma costruttiva compatta e elevata affidabilità.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia: AC-3e/AC-3
    • Corrente: 38 A
    • Potenza: 18,5 kW / 400 V
    • Numero di poli: 3
    • Tensione di controllo: AC 220 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
    • Tipo di morsetti: a vite
    • Grandezza costruttiva: S0
    • Tropicalizzazione: sì
    • Certificazioni: IEC e UL/CSA
    • Ready per IE3/IE4

    Vantaggi per i clienti:

    • Design compatto che ottimizza lo spazio.
    • Elevata affidabilità di contatto per prestazioni durature.
    • Facile montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Connessioni frontali per un cablaggio semplice e rapido.
    • Varie grandezze costruttive e opzioni di potenza per diverse applicazioni.
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
    • Sistema modulare SIRIUS che riduce l’onere di cablaggio.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie