Startseite

SIEMENS - SIE3RT20272NF30 CONT15KW,1L,1R ,UC 95-130V,S0 ML - 3RT20272NF30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 95...130 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 15 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 95...130 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 50 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

83 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209834446

Artikelnummer

SIE3RT20272NF30

Herstellernummer

3RT20272NF30

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

95...130 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

95...130 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

50 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

20 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

95...130 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

32 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

22 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

102 mm

Tiefe:

107 mm

    Contattore di potenza

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori con grande potenza in una forma costruttiva compatta.

    Dettagli tecnici:

    • AC-3e/AC-3, 32 A, 15 kW / 400 V
    • 3 poli, AC/DC 95...130 V, 50/60 Hz
    • Varistore integrato
    • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
    • Morsetti a molla, grandezza costruttiva: S0
    • Tropicalizzati, omologati in tutto il mondo (IEC e UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready

    Vantaggi per il cliente:

    • Combinazione flessibile con altri componenti per il collegamento ottimale al controllore
    • Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati
    • Cablaggio semplice grazie alle connessioni frontali
    • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni con morsetti a molla
    • Riduzione dell'onere di cablaggio con moduli di collegamento e moduli funzionali

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie