SIEMENS - SIE3RT20272DB40 CONTACTOR,AC3:15KW 1NO+1NC DC24V M.VARIS - 3RT20272DB40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 15 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 50 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
111 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621051109
Artikelnummer
SIE3RT20272DB40
Herstellernummer
3RT20272DB40
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
50 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
20 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
32 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
22 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
102 mm
Tiefe:
107 mm
- AC-3e/AC-3, 32 A, 15 kW / 400 V
- A 3 poli, DC 24 V
- Con varistore innestato
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti a molla
- Grandezza costruttiva: S0
- Tropicalizzati, omologati in tutto il mondo (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Combinabilità con altri componenti nella partenza semplifica l'installazione.
- Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link) per una maggiore flessibilità.
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio.
- Connessioni frontali per un cablaggio semplice e veloce.
- Accessorio uniformemente adatto per tutte le grandezze costruttive.
- Moduli di collegamento e sistemi di alimentazione che riducono l'onere di cablaggio.
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


