Startseite

SIEMENS - SIE3RT20272BB44 CONT15KW,2L,2R,DC 24V,S0 ML - 3RT20272BB44

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 15 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 50 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

111 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209837805

Artikelnummer

SIE3RT20272BB44

Herstellernummer

3RT20272BB44

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

50 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

20 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

32 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

22 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

102 mm

Tiefe:

154 mm

    Contattore di potenza

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo una grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente: 32 A
    • Potenza: 15 kW / 400 V
    • Numero di poli: 3 poli
    • Tensione di alimentazione: DC 24 V
    • Contatti ausiliari:2 NO + 2 NC
    • Grandezza costruttiva: S0
    • Blocchetto di contatti ausiliari: Rimovibile
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Compatibilità: IE3/IE4 ready

    Vantaggi peri clienti:

    • Facilità di montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Cablaggio semplificato con connessioni frontali.
    • Possibilità di combinazioni versatili con altri componenti nella partenza.
    • Disponibilità di morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido e resistente.
    • Sistema modulare SIRIUS che riduce l'onere di cablaggio e aumenta l'efficienza.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie