Startseite

SIEMENS - SIE3RT20272AK60 CONT15KW,1L,1R,AC 110V 50HZ S0 ML - 3RT20272AK60

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 15 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 50 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 11 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

83 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209833432

Artikelnummer

SIE3RT20272AK60

Herstellernummer

3RT20272AK60

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

50 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

11 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

20 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120...120 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

32 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

22 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

102 mm

Tiefe:

97 mm

    Contattore di potenza

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2 per il comando di motori, caratterizzato da una grande potenza in una forma costruttiva compatta e l'elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • AC-3e/AC-3, 32 A, 15 kW / 400 V
    • 3 poli, AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
    • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
    • Morsetti a molla
    • Grandezza costruttiva: S0
    • Tropicalizzati, omologati in tutto il mondo (IEC e UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Disponibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC
    • Collegamenti frontali per un cablaggio semplice

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile combinazione con altri componenti nella partenza
    • Combinazioni di apparecchi già testate in fabbrica
    • Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link)
    • Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati
    • Connessioni veloci e resistenti alle vibrazioni con morsetti a molla
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
    • Riduzione notevole dell'onere di cablaggio grazie a moduli di collegamento e sistemi di alimentazione SIRIUS 3RV29
    • Sistema modulare semplice, efficiente e sempre attuale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie