SIEMENS - SIE3RT20272AF04 CONT15KW,2L,2R,AC 110V 50HZ,S0 ML - 3RT20272AF04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 15 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 50 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
83 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209837744
Artikelnummer
SIE3RT20272AF04
Herstellernummer
3RT20272AF04
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
50 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
20 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
32 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
22 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
102 mm
Tiefe:
144 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 32 A
- Potenza: 15 kW / 400 V
- Numero di poli: 3
- Tensione: AC 110 V
- Frequenza: 50 Hz
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Connessione: morsetti a molla e a vite
- Grandezza costruttiva: S0
- Blocco di contatti ausiliari: rimovibile
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Compatibilità: IE3/IE4 ready
- Elevata affidabilità di contatto.
- Combinabilità con altri componenti per applicazioni flessibili.
- Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Cablaggio facilitato tramite connessioni frontali.
- Disponibile in diverse grandezze e per un ampio campo di potenza per AC e DC.
- Accessori uniformemente compatibili tra le diverse grandezze costruttive.
- Riduzione dell'onere di cablaggio grazie ai moduli di collegamento e ai moduli funzionali.
- Soluzione modulare semplice ed efficiente, sempre attuale.
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori con elevate prestazioni in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


