SIEMENS - SIE3RT20271BP40 CONT.,AC3:15KW 1NO+1NC DC 230V - 3RT20271BP40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 15 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 230...230 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 50 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
116 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209898363
Artikelnummer
SIE3RT20271BP40
Herstellernummer
3RT20271BP40
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
230...230 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
50 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
20 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
32 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
22 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
107 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente: 32 A
- Potenza: 15 kW / 400 V
- Poli: 3
- Tensione di controllo: DC 230 V
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Connessioni: morsetti a vite e morsetti a molla
- Costruttiva: grandezza S0
- Certificazioni: IEC, UL/CSA e IE3/IE4 ready
- Compatibilità: combinabile con altri componenti del sistema SIRIUS
- Affidabilità: Elevata affidabilità di contatto e tropicalizzazione per applicazioni in ambienti difficili.
- Semplicità di montaggio: Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio.
- Cablaggio facilitato: Connessioni frontali per un cablaggio semplice e rapido.
- Flessibilità: Ampio campo di potenza e diverse grandezze costruttive per adattarsi a varie applicazioni.
- Efficienza: Riduzione significativa dell'onere di cablaggio grazie ai moduli di collegamento e agli accessori distribuiti uniformemente.
Contattore di potenza
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


