SIEMENS - SIE3RT20271BM40 CONT15KW,1L,1R,DC 220V,S0 VT - 3RT20271BM40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 15 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220...220 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 50 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
116 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209833326
Artikelnummer
SIE3RT20271BM40
Herstellernummer
3RT20271BM40
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
220...220 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
50 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
20 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
32 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
22 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
107 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 32 A
- Potenza: 15 kW / 400 V
- Numero di poli: 3
- Tensione DC: 220 V
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Tipo di morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S0
- Omologazioni: IEC, UL/CSA
- Compatibilità: IE3/IE4 ready
- Elevata affidabilità di contatto anche in applicazioni complesse.
- Facile combinazione con altri componenti del sistema SIRIUS.
- Installazione semplificata grazie a blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Connessioni frontali per un cablaggio diretto e semplice.
- Modularità e ampia disponibilità di accessori per adattarsi a diverse esigenze.
- Collegamenti rapidi e resistenti alle vibrazioni con morsetti a molla.
- Sistema modulare SIRIUS per una gestione del cablaggio più efficiente.
Contattore di Potenza
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori con alte prestazioni in una forma compatta.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


