Startseite

SIEMENS - SIE3RT20271BA40 CONT15KW,1L,1R,DC 12V,S0 VT - 3RT20271BA40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 15 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...12 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 50 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

116 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209947900

Artikelnummer

SIE3RT20271BA40

Herstellernummer

3RT20271BA40

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...12 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

50 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

20 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

32 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

22 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

107 mm

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 32 A
    • Potenza: 15 kW / 400 V
    • Numero di poli: 3
    • Tensione di controllo: DC 12 V
    • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
    • Morsetti: a vite
    • Grandezza costruttiva: S0
    • Tropicalizzati e omologati (IEC e UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Disponibili con morsetti a vite o a molla

    Vantaggi per i clienti:

    • Combinazione flessibile con altri componenti nella partenza.
    • Collegamento ottimale al controllore tramite opzioni come AS-i o IO-Link.
    • Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Cablaggio facile grazie alle connessioni frontali.
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
    • Sistema modulare SIRIUS che riduce l'onere di cablaggio e offre efficienza.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie