SIEMENS - SIE3RT20262XJ400LA2 CONTFER.11KW,1L,1R,UC 72V,VAR,3P - 3RT20262XJ400LA2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 11 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 72...72 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 7.5 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
83 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209911659
Artikelnummer
SIE3RT20262XJ400LA2
Herstellernummer
3RT20262XJ400LA2
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
72...72 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
7.5 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
15 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
25 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
15.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
102 mm
Tiefe:
107 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 25 A
- Potenza: 11 kW / 400 V
- Numero di poli: 3 poli
- Tensione CC: 72 V
- Range di controllo: 0,7...1,25* US
- Comando: elettronico con varistore integrato
- Contatti ausiliari:1 NO + 1 NC
- Morsetti: a molla
- Grandezza costruttiva: S0
- Tropicalizzazione e omologazione globale (IEC, UL/CSA)
- Pronto per IE3/IE4
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
- Elevata affidabilità di contatto.
- Facile integrazione con controllori tramite collegamenti ottimali (parallelo, AS-i, IO-Link).
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio.
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
- Disponibilità in diverse grandezze costruttive e un ampio campo di potenza.
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni con morsetti a molla.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Riduzione significativa dell'onere di cablaggio grazie ai moduli di collegamento e funzionali.
- Sistema modulare semplice, efficiente e sempre attuale.
Contattore ferroviario
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2 per il comando di motori in condizioni estreme ad es. per applicazioni ferroviarie.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


