Startseite

SIEMENS - SIE3RT20262NP30 CONT11KW,1L,1R UC 200-280V,S0 ML - 3RT20262NP30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200...280 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 11 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200...280 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

83 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209834354

Artikelnummer

SIE3RT20262NP30

Herstellernummer

3RT20262NP30

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

200...280 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

200...280 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

40 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

15 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

200...280 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

25 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

15.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

102 mm

Tiefe:

107 mm

    Contattore di potenza

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, con una grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 25 A
    • Potenza: 11 kW / 400 V
    • Configurazione: 3 poli
    • Tensione di controllo: AC/DC 200...280 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Varistore integrato
    • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
    • Morsetti: a molla
    • Grandezza costruttiva: S0
    • Certificazioni: IEC, UL/CSA, IE3/IE4 ready

    Vantaggi per i clienti:

    • Combinabilità con altri componenti per applicazioni flessibili.
    • Modularità del sistema per ridurre i costi di cablaggio.
    • Facilità di montaggio con blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Connessioni frontali per un cablaggio semplice e veloce.
    • Disponibilità in diverse grandezze costruttive e ampia gamma di potenza.
    • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie