SIEMENS - SIE3RT20262FB443MA0 CONT11KW,2L,2R,DC 24V,,DIODO S0 ML - 3RT20262FB443MA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 11 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
111 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209866171
Artikelnummer
SIE3RT20262FB443MA0
Herstellernummer
3RT20262FB443MA0
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
11.032482 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
25 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
15.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
102 mm
Tiefe:
154 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori con elevata affidabilità e compattezza.
Dettagli tecnici:
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Amperaggio: 25A
- Potenza: 11 kW / 400 V
- Configurazione: 3 poli
- Tensione di controllo: DC 24 V
- Combinazione di diodi: inserita
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Morsetti: a molla
- Grandezza costruttiva: S0
- Blocchetto di contatti ausiliari: non rimovibile
Vantaggi per il cliente:
- Potenza elevata in una forma costruttiva compatta.
- Affidabilità di contatto elevata.
- Combinabilità con altri componenti e apparecchi già testati in fabbrica.
- Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
- Riduzione della complessità del montaggio tramite blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Cablaggio semplificato grazie a connessioni frontali.
- Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready.
- Disponibili in diverse grandezze costruttive e campi di potenza per il comando in AC e DC.
- Morsetti a vite e morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Moduli di collegamento e funzionali che riducono notevolmente l'onere di cablaggio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


