SIEMENS - SIE3RT20261NB30 CONT11KW,1L,1R ,UC 21-28V,S0 VT - 3RT20261NB30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 21...28 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 11 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 21...28 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
116 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209839557
Artikelnummer
SIE3RT20261NB30
Herstellernummer
3RT20261NB30
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
21...28 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
21...28 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
15 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
21...28 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
25 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
15.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
107 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 25 A
- Potenza: 11 kW / 400 V
- Poli: 3
- Intervallo di tensione: AC/DC 21...28 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Varistore integrato
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S0
- Compatibilità con il sistema componibile SIRIUS grazie a prodotti perfettamente accordati.
- Facile combinazione con altri componenti per la partenza.
- Collegamento ottimale al controllore per ogni applicazione.
- Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Cablaggio semplificato con connessioni frontali.
- Tropicalizzazione e omologazione a livello mondiale (ad es. IEC e UL/CSA).
- Disponibilità in diverse grandezze costruttive e ampio campo di potenzaper il comando in AC e DC.
- Morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Modulo di collegamento, moduli funzionali e sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29 che riducono l'onere di cablaggio.
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo una grande potenza in una forma costruttiva compatta e elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


