Startseite

SIEMENS - SIE3RT20261BG44 CONT.11KW 2NO+2NC DC 125V - 3RT20261BG44

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 11 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 125...125 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

111 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209898257

Artikelnummer

SIE3RT20261BG44

Herstellernummer

3RT20261BG44

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

125...125 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

40 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

15 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

25 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

15.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

151 mm

    Contattore di potenza

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2 per il comando di motori, combina grande potenza in una forma costruttiva compatta garantendo alta affidabilità e versatilità di installazione.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 25 A
    • Potenza: 11 kW / 400 V
    • Poli: 3 poli
    • DC: 125 V
    • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
    • Morsetti: a vite
    • Grandezzacostruttiva: S0
    • Blocchetto di contatti ausiliari: rimovibile
    • Tropicalizzato, omologato in tutto il mondo (IEC, UL/CSA)
    • Compatibile con IE3/IE4

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilecombinazione con altri componenti nella partenza.
    • Combinazioni di apparecchi testate in fabbrica per una maggiore affidabilità.
    • Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
    • Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Connessioni frontali per un cablaggio semplice e veloce.
    • Disponibile con morsetti a vite e morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni.
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
    • Moduli di collegamento e funzionali riducono notevolmente l'onere di cablaggio.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie