SIEMENS - SIE3RT20261AV04 CONT11KW,2L,2R,AC 400V 50HZ,S0 VT - 3RT20261AV04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 400...400 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 11 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 7.5 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
116 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209898943
Artikelnummer
SIE3RT20261AV04
Herstellernummer
3RT20261AV04
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
400...400 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
7.5 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
15 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
25 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
15.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
141 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Amperaggio: 25 A
- Potenza: 11 kW / 400 V
- Numero di poli: 3 poli
- Tensione: AC 400 V
- Frequenza: 50 Hz
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S0
- Blocchetto di contatti ausiliari: rimovibile
- Certificazioni: IEC e UL/CSA
- Moduli disponibili: per collegamenti e funzionali
- Maggiore affidabilità grazie ai contatti tropicalizzati e omologati in tutto il mondo.
- Facilità di montaggio e riduzione della complessità grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
- Versatilità con diverse grandezze costruttive e ampia gamma di potenza per applicazioni in AC e DC.
- Collegamenti rapidi e resistenti alle vibrazioni con morsetti a molla disponibili.
- Sistema modulare SIRIUS che riduce significativamente l'onere di cablaggio.
Contattore Di Potenza
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo una combinazione di grande potenza in una forma costruttiva compatta e elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


