Startseite

SIEMENS - SIE3RT20261AR60 CONT11KW,1L,1R,50HZ,,S0 VT - 3RT20261AR60

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 400...400 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 11 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

116 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209839519

Artikelnummer

SIE3RT20261AR60

Herstellernummer

3RT20261AR60

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

400...400 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

40 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

15 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

440...440 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

25 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

15.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

97 mm

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e altamente affidabile.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 25 A
    • Potenza: 11 kW / 400 V
    • Numero di poli: 3
    • Tensioni: AC 400 V, 50 Hz / 400...440 V, 60 Hz
    • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
    • Morsetti: a vite
    • Grandezza costruttiva: S0
    • Certificazioni: IEC e UL/CSA, IE3/IE4ready

    Benefici per i clienti:

    • Elevata affidabilità di contatto e compattezza della forma costruttiva.
    • Combinabilità con altri componenti per una maggiore flessibilità nel montaggio.
    • Cablaggio semplificato grazie alle connessioni frontali.
    • Velocità di connessione con morsetti a molla, senza necessità di manutenzione.
    • Accessori uniformemente compatibili per tutte le grandezze costruttive.
    • Sistema modulare SIRIUS per un'efficienza e un aggiornamento costante.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie