Startseite

SIEMENS - SIE3RT20261AN20 CONT11KW,1L,1R,AC 220V 50-60HZ,S0 VT - 3RT20261AN20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 11 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

111 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209839472

Artikelnummer

SIE3RT20261AN20

Herstellernummer

3RT20261AN20

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

40 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

15 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220...220 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

25 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

15.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

97 mm

    Contattore di potenza

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori con un'elevata affidabilità in una forma costruttiva compatta.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 25 A
    • Potenza: 11 kW / 400 V
    • Poli: 3 poli
    • Tensione di controllo: AC 220 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
    • Morsetti: a vite
    • Grandezza costruttiva: S0

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata potenza con forma compatta e design ottimizzato per ridurre la complessità del montaggio.
    • Combinabile con altri componenti della serie SIRIUS già testati in fabbrica.
    • Connessioni frontali per un cablaggio semplificato e veloce.
    • Tropicalizzato, omologato a livello mondiale (IEC e UL/CSA) e pronto per IE3/IE4.
    • Accessori uniformemente adatti a tutte le grandezze costruttive, facilitando l'integrazione.
    • Modulo di collegamento e sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29 per una notevole riduzione dell'onere di cablaggio.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie