SIEMENS - SIE3RT20252NB30 CONT7.5KW,1L,1R ,UC 21-28V,S0 ML - 3RT20252NB30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 21...28 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 21...28 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
83 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209834286
Artikelnummer
SIE3RT20252NB30
Herstellernummer
3RT20252NB30
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
21...28 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
21...28 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
10 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
21...28 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
17 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
15.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
102 mm
Tiefe:
107 mm
- Categoria: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 17 A
- Potenza nominale: 7,5 kW / 400 V
- Numero di poli: 3
- Tensione di controllo: AC/DC 21...28 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Tipo di morsetti: a molla
- Grandezza costruttiva: S0
- I contattori 3RT2 sono parte integrante del sistema componibileSIRIUS, con componenti perfettamente accordati.
- Elevata affidabilità di contatto e diverse combinazioni con altri componenti nella partenza.
- Collegamento ottimale al controllore per ogni applicazione, riducendo la complessità del montaggio.
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
- Design tropicalizzato, omologato a livello mondiale (IEC e UL/CSA) e pronto per IE3/IE4.
- Disponibili con morsetti a vite e a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni.
- Tutti gli accessori sono uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive, semplificando la manutenzione.
- I moduli di collegamento e il sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29 riducono notevolmente l'onere di cablaggio.
Contattore di potenza
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


