SIEMENS - SIE3RT20252DB443MA0 CONT7.5KW,2L,2R,DC 24V, VAR.S0 ML - 3RT20252DB443MA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
111 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209914162
Artikelnummer
SIE3RT20252DB443MA0
Herstellernummer
3RT20252DB443MA0
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
10 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
17 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
15.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
102 mm
Tiefe:
154 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 17 A
- Potenza: 7,5 kW / 400 V
- Poli: 3
- Alimentazione: DC 24 V
- Varistore: Innestato
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2NC
- Morsetti: a molla
- Grandezza costruttiva: S0
- Blocco contatti ausiliari: Non rimovibile
- Combinabilità con diverse componenti per applicazioni flessibili.
- Facilità di montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Semplicità nel cablaggio grazie alle connessioni frontali.
- Tropicalizzazione e omologazioni globali per massima affidabilità.
- Disponibilità di morsetti a vite e morsetti a molla per un collegamento rapido e senza manutenzione.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Riduzione dell'onere di cablaggio grazie ai moduli di collegamento e funzionali.
Contattore di potenza
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, combinando elevate prestazioni con una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


