SIEMENS - SIE3RT20252AP04 CONT7.5KW,2L,2R,AC 230V 50HZ,S0 ML - 3RT20252AP04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
111 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209837355
Artikelnummer
SIE3RT20252AP04
Herstellernummer
3RT20252AP04
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
7.5 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
10 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
17 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
15.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
102 mm
Tiefe:
144 mm
- Tipologia: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 17 A
- Potenza: 7,5 kW / 400 V
- Numero di poli: 3
- Tensione: AC 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Tipo di morsetti: morsetti a molla
- Grandezza costruttiva: S0
- Blocchetto di contatti ausiliari: rimovibile
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Compatibile con IE3/IE4
- Affidabilità: Elevata affidabilità di contatto per un funzionamento duraturo.
- Facilità di montaggio: I blocchetti di contatti ausiliari integrati riducono la complessità del montaggio.
- Cablaggio semplificato: Le connessioni frontali rendono il cablaggio semplice e veloce.
- Versatilità: Combinabile con altri componenti per adattarsi a diverse applicazioni.
- Efficienza: Il sistema modulare SIRIUS riduce notevolmente l'onere di cablaggio.
- Compatibilità: Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Beneficiper il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


