Startseite

SIEMENS - SIE3RT20252AN20 CONT7.5KW,1L,1R,AC 220V 50-60HZ,S0 ML - 3RT20252AN20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

111 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209839328

Artikelnummer

SIE3RT20252AN20

Herstellernummer

3RT20252AN20

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

40 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

10 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220...220 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

17 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

15.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

102 mm

Tiefe:

97 mm

    Contattore Di Potenza

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2 per il comando di motori.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 17 A
    • Potenza: 7,5 kW / 400 V
    • Poli: 3 poli
    • Tensione: AC 220 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
    • Morsetti: a molla
    • Grandezza costruttiva: S0
    • Molto efficienti e compatti

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata affidabilità di contatto e combinabilità con altri componenti.
    • Collegamento ottimale al controllore tramite diverse modalità.
    • Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Cablaggio semplice con connessioni frontali.
    • Tropicalizzati e omologati globalmente (IEC e UL/CSA).
    • Disponibili in diverse grandezze e un ampio campo di potenza.
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
    • Riduzione significativa del cablaggio con moduli di collegamento e sistemi SIRIUS 3RV29.
    • Sistema modulare SIRIUS - semplice, efficiente e sempre attuale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie