Startseite

SIEMENS - SIE3RT20251NP30 CONT7.5KW,1L,1R UC 200-280V,S0 VT - 3RT20251NP30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200...280 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200...280 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

111 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209832411

Artikelnummer

SIE3RT20251NP30

Herstellernummer

3RT20251NP30

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

200...280 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

200...280 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

40 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

7.354988 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

200...280 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

17 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

-99999

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

15.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

107 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori con elevata affidabilità e configurabilità.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: AC-3e/AC-3
  • Corrente nominale: 17 A
  • Potenza: 7,5 kW / 400 V
  • Numero di poli: 3
  • Tensione di alimentazione: AC/DC 200...280 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Varistore integrato
  • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
  • Morsetti: a vite
  • Grandezza costruttiva: S0

Vantaggi per il cliente:

  • Elevata affidabilità di contatto con una forma costruttiva compatta.
  • Combinazioni testate in fabbrica con altri componenti per facili integrazioni.
  • Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
  • Blocchetti di contatti ausiliari integrati per un montaggio semplificato.
  • Connessioni frontali per un cablaggio semplice.
  • Tropicalizzazione e omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA).
  • Disponibile in diverse grandezze costruttive e ampia gamma di potenza per AC e DC.
  • Morsetti a molla per un collegamento rapido, a manutenzione zero e resistentealle vibrazioni.
  • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
  • Reduzione significativa del cablaggio con moduli di collegamento e sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie