Startseite

SIEMENS - SIE3RT20251NB30 CONT7.5KW,1L,1R ,UC 21-28V,S0 VT - 3RT20251NB30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 21...28 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 21...28 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

120 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209834224

Artikelnummer

SIE3RT20251NB30

Herstellernummer

3RT20251NB30

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

21...28 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

21...28 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

40 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

7.354988 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

21...28 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

17 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

15.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

107 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, combinando potenza e compattezza in una soluzione affidabile.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: AC-3e/AC-3
  • Corrente: 17 A
  • Potenza: 7,5 kW / 400 V
  • Numero di poli: 3
  • Tensione: AC/DC 21...28 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Varistore integrato: sì
  • Contatti ausiliari: 1 NO + 1NC
  • Morsetti: a vite
  • Grandezza costruttiva: S0

Vantaggi per il cliente:

  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta con elevata affidabilità di contatto.
  • Combinazioni di apparecchi già testate in fabbrica per un'installazione facile.
  • Collegamento ottimale al controllore attraverso diverse modalità (parallelo, AS-i o IO-Link).
  • Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessitàdel montaggio.
  • Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
  • Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready.
  • Disponibili anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
  • Tutti gli accessori sono uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
  • Riduzione significativa del cablaggio grazie ai moduli di collegamento disponibili e al sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29.
  • Un sistema modulare semplice ed efficiente, sempre attuale.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie