Startseite

SIEMENS - SIE3RT20251CL243MA0 CONT7.5KW,2L,2R,DC 24V,S0 VT ,VARIST. - 3RT20251CL243MA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

111 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209866027

Artikelnummer

SIE3RT20251CL243MA0

Herstellernummer

3RT20251CL243MA0

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

40 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

7.354988 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

17 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

15.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

141 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando efficace di motori, offrendo una grande potenza in una forma costruttiva compatta.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: AC-3e/AC-3
  • Corrente: 17 A
  • Potenza: 7,5 kW / 400 V
  • Poli: 3 poli
  • Tensione di controllo: AC 230 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Varistore: innestato
  • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
  • Morsetti: a vite
  • Grandezza costruttiva: S0
  • Blocchetto di contatti ausiliari: non rimovibile

Vantaggi per il cliente:

  • Parti integrate e combinabili per diverse applicazioni.
  • Affidabilità di contatto elevata.
  • Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
  • Connessioni frontali per un cablaggio semplice.
  • Tropicalizzati e omologati a livello mondiale (IEC e UL/CSA).
  • Disponibili in diverse grandezze costruttive e ampia gamma di potenza per AC e DC.
  • Collegamenti rapidi e privi di manutenzione con morsetti a molla.
  • Accessori uniformemente adatti per tuttele grandezze costruttive.
  • Riduzione significativa dell'onere di cablaggio grazie ai moduli di collegamento e ai moduli funzionali.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie