Startseite

SIEMENS - SIE3RT20251CK643MA0 CONTACTOR,AC3:7,5KW 2NO+2NC110V50/120V60 - 3RT20251CK643MA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

111 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209898134

Artikelnummer

SIE3RT20251CK643MA0

Herstellernummer

3RT20251CK643MA0

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

40 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

7.354988 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120...120 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

17 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

15.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

141 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, garantendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità.

Dettagli tecnici:

  • AC-3e/AC-3
  • 17 A
  • 7,5 kW / 400 V
  • a 3 poli
  • AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
  • con varistore innestato
  • contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
  • morsetti a vite
  • grandezza costruttiva: S0
  • blocchetto di contatti ausiliari non rimovibile

Vantaggi per il cliente:

  • Parte integrante del sistema componibile SIRIUS con prodotti perfettamente accordati
  • Combinabile in diversi modi con altri componenti nella partenza
  • Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link)
  • Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati
  • Cablaggio semplificato grazie alle connessioni frontali
  • Tropicalizzati, omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready
  • Disponibili in diverse grandezze costruttive e un ampio campo di potenza per comando in AC e DC
  • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
  • Moduli di collegamento disponibili e riduzione notevole dell'onere di cablaggio
  • Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente, sempre attuale

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie