SIEMENS - SIE3RT20251BG40 CONT7.5KW,1L,1R,DC 125V,S0 VT - 3RT20251BG40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 125...125 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
116 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209898110
Artikelnummer
SIE3RT20251BG40
Herstellernummer
3RT20251BG40
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
125...125 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
10 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
17 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
15.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
107 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 17 A
- Potenza: 7,5 kW / 400 V
- Numero di poli: 3
- Tensione DC: 125 V
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Tipo di morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S0
- Elevata affidabilità di contatto e potenza in una forma costruttiva compatta.
- Facile integrazione con altri componenti e sistemi, riducendo la complessità del montaggio.
- Collegamenti ottimali al controllore, facilitando l'implementazione delle applicazioni.
- Tropicalizzazione e omologazioni globali (IEC e UL/CSA) aumentano l'affidabilità in diverse condizioni ambientali.
- Disponibilità di morsetti a molla per una connessione rapida e esente da manutenzione.
- Sistema modulare SIRIUS che semplifica il cablaggio e aumenta l'efficienza.
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo alta potenza e affidabilità in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


