SIEMENS - SIE3RT20251AU00 CONT75KW1L+1R,AC 240V 50HZ,S0 ML - 3RT20251AU00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 240...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
111 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209936713
Artikelnummer
SIE3RT20251AU00
Herstellernummer
3RT20251AU00
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
240...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
7.354988 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
17 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
15.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
97 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Contattore di potenza per il comando di motori, parte integrante del sistema componibile SIRIUS.
Dettagli tecnici:
- AC-3e/AC-3
- 17 A
- 7,5 kW / 400 V
- a 3 poli
- AC 240 V
- 50 Hz
- contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- morsetti a vite
- grandezza costruttiva: S0
Vantaggi per il cliente:
- Alta potenza in una forma costruttiva compatta
- Elevata affidabilità di contatto
- Combinabili in diversi modi con altri componenti nella partenza
- Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link)
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio semplice
- Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready
- Disponibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
- Moduli di collegamento e moduli funzionali che riducono notevolmente l'onere di cablaggio
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


