Startseite

SIEMENS - SIE3RT20251AK64 CONTACTOR,AC3:7,5KW 2NO+2NC110V50/120V60 - 3RT20251AK64

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

116 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209898080

Artikelnummer

SIE3RT20251AK64

Herstellernummer

3RT20251AK64

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

40 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

10 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120...120 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

17 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

15.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

141 mm

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori con elevata affidabilità e una forma costruttiva compatta.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente: 17 A
    • Potenza: 7,5 kW / 400 V
    • Poli: 3 poli
    • Tensione di controllo: AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
    • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
    • Morsetti: a vite
    • Grandezza costruttiva: S0
    • Blocchetto di contatti ausiliari: rimovibile
    • Tropicalizzati e omologati a livello mondiale (IEC e UL/CSA)

    Vantaggi per i clienti:

    • Grande potenza in una forma compatta.
    • Elevata affidabilità di contatto.
    • Facile combinazione con altri componenti nella partenza.
    • Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
    • Riduzione della complessità di montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Cablaggio semplificato grazie alle connessioni frontali.
    • Disponibilità con morsetti a vite e morsetti a molla per collegamenti rapidi e resistenti alle vibrazioni.
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
    • Riduzione dell'onere di cablaggio grazie ai moduli di collegamento e al sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29.
    • Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente e sempre attuale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie