Startseite

SIEMENS - SIE3RT20251AH20 CONT7.5KW,1L,1R,DC 60V,S0 ML - 3RT20251AH20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48...48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

111 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209897816

Artikelnummer

SIE3RT20251AH20

Herstellernummer

3RT20251AH20

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

48...48 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

40 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

7.354988 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

17 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

15.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

97 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori con grande potenza in una forma costruttiva compatta.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: AC-3e/AC-3
  • Corrente: 17 A
  • Potenza: 7,5 kW / 400 V
  • Poli: a 3 poli
  • Tensione: AC 48 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
  • Morsetti: a vite
  • Grandezza costruttiva: S0

Vantaggi per il cliente:

  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta e elevata affidabilità di contatto.
  • Combinabili in diversi modi con altri componenti nella partenza.
  • Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
  • Blocchetti di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio.
  • Connessioni frontali per semplificare il cablaggio semplice.
  • Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready.
  • Disponibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC.
  • Morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
  • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
  • Moduli di collegamento, moduli funzionali e sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29 per ridurre l'onere di cablaggio.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie