Startseite

SIEMENS - SIE3RT20251AF04 CONT7.5KW,2L,2R,AC110V 50HZ,S0 VT - 3RT20251AF04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

116 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209837218

Artikelnummer

SIE3RT20251AF04

Herstellernummer

3RT20251AF04

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

40 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

10 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

17 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

15.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

141 mm

    Contattore Di Potenza SIRIUS 3RT2

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori con una grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli Tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 17 A
    • Potenza: 7,5 kW / 400 V
    • Numero di poli: 3
    • Voltaggio: AC 110 V
    • Frequenza: 50 Hz
    • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
    • Morsetti: a vite
    • Grandezza costruttiva: S0
    • Blocco di contatti ausiliari: rimovibile

    Benefici per il Cliente:

    • Alta potenza in uno spazio compatto.
    • Affidabilità nelle applicazioni di comando.
    • Facile combinazione con altri componenti di sistema.
    • Collegamenti ottimali al controllore, inclusi AS-i e IO-Link.
    • Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Connessioni frontali per un cablaggio semplice e veloce.
    • Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (IEC, UL/CSA).
    • Disponibili anche con morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente.
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
    • Riduzione notevole dell'onere di cablaggio grazie ai moduli disponibili.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie