SIEMENS - SIE3RT20242AF00 CONT5.5KW,1L,1R,AC110V 50HZ,S0 ML - 3RT20242AF00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
111 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209832008
Artikelnummer
SIE3RT20242AF00
Herstellernummer
3RT20242AF00
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
8 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
12.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
102 mm
Tiefe:
97 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 12 A
- Potenza: 5,5 kW / 400 V
- Configurazione: 3 poli
- Tensione di controllo: AC 110 V
- Frequenza: 50 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti: a molla
- Grandezza costruttiva: S0
- Combinabilità con altri componenti nella partenza per un'ottimizzazione delle applicazioni.
- Collegamento ottimale al controllore tramite soluzioni come AS-i o IO-Link.
- Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Cablaggio facile e rapido grazie alle connessioni frontali.
- Tropicalizzazione e omologazione globale (IEC e UL/CSA).
- Disponibilità con morsetti a vite e morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente.
- Riduzione dell'onere di cablaggio grazie ai moduli di collegamento e funzionali del sistema SIRIUS.
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
I contattori SIRIUS 3RT2 sono progettati per il comando di motori, offrendo una grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


